Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATWINC1500-XSTK STARTER KIT, ATWINC1500 N/W CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452320
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATWINC1500-XSTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: Drahtlosnetzwerk
  • Lieferumfang des Kits: SAM D21 Xplained Pro-Evaluationsboard &, ATWINC1500-XPRO-Erweiterungsboard
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SAMD21J18A, ATWINC1500
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, WiFi, Wireless-Anwendungen, MICROCHIP, ATWINC1500-XSTK, 2452320, 245-2320
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 139,08*
    € 174,35*
    Frei Haus
    ab € 142,17*
    € 183,73*
    € 5,90*
    ab € 152,43*
    € 190,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,35*
    € 207,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,64*
    € 206,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,45*
    € 183,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,07*
    € 177,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,08*
    € 165,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.