Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMM 24112 POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451674
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 24112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: TMM 24 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 19.3 mm
  • Breite: 54 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 74 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 24 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMM 24112, 2451674, 245-1674
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 52,01*
    € 76,48*
    Lager 139
    11
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 43,90*
    € 77,78*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 52,22*
    € 78,47*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 285,08*
    € 346,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,78*
    € 92,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,82*
    € 91,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,40*
    € 84,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,14*
    € 78,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,92*
    € 74,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,88*
    € 72,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,82*
    € 67,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72210S0251K101
    ab € 1,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.