Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCVZ1206M380AGT VIELSCHICHT-VARISTOR, 30VAC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449682
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCVZ1206M380AGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: MCVZ1206
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 700 mJ
  • Nennspannung, V DC: 38 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, MCVZ1206M380AGT, 2449682, 244-9682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0849*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.