Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCVZ0805M300AGT VIELSCHICHT-VARISTOR, 25VAC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449673
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCVZ0805M300AGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012]
  • Produktpalette: MCVZ0805
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 100 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 300 mJ
  • Nennspannung, V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, MCVZ0805M300AGT, 2449673, 244-9673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0479*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.