Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN9246-20-06 IEC C20 INLET FILTER 20A REAR MOUNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449546
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN9246-20-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9246
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 20 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,79*
    € 34,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-1
    ab € 5,67*
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-2
    ab € 7,26*
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-3
    ab € 10,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.