Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9222RB-20-06 FILTER, EMI, 23A, 250VAC, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449534
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222RB-20-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 20 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9222RB-20-06, 2449534, 244-9534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 5,90*
    ab € 9,22*
    € 11,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,54*
    € 20,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-1
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-2
    ab € 7,24*
    Zubehör
    Multicomp
    SL-19 + SL-6-3
    ab € 11,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.