Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161WP105K050V KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, PET, 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449113
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP105K050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: F161 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9.1 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP105K050V, 2449113, 244-9113
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 2,15*
    € 2,73*
    Lager 139
    402
    1
    € 14,99*
    ab € 2,11*
    € 5,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,11*
    € 8,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.