Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 1uF; 30VAC; 50VDC; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 1uF; 30VAC; 50VDC; ±10%
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 1uF; 30VAC; 50VDC; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-F161WP105K050V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP105K050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 12V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 10291
Gehäuse - Zoll: 4036
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 8,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.