Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161WP104K050V KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, PET, 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449111
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP104K050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Produktpalette: F161 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9.1 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Spannung (AC): 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 50v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP104K050V, 2449111, 244-9111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.