Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ADP5120 DRUCKSENSOR, 25KPA, 1 PORT, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448064
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADP5120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: Einfach axial ohne Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 25 kPa
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, panasonic drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, PANASONIC, ADP5120, 2448064, 244-8064
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.