Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60EN44705030K KONDENSATOR 4.7æF 100V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446293
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN44705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60EN44705030K, 2446293, 244-6293
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 1,11*
    € 1,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 3,15*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 0,884*
    € 3,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,94*
    € 4,6886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.