Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 4.7μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649748
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN44705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 26.5mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 26.5 x 8.5 x 17mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz in einer Materialbox vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2SelbstheilungsmechanismusKfz-Qualitäten bis zu 22,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
26.5mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
26.5 x 8.5 x 17mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1649748, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60EN44705030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 3,16*
2 Tage
18
1
€ 14,99*
ab € 0,884*
€ 3,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 579,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.