Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC595PW-Q100,11 SCHIEBEREGISTER 8BIT, SIPO/SISO, TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445205
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC595PW-Q100,11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: 74AHC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74AHC595PW-Q100,11, 2445205, 244-5205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.