Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV595PW,118 SCHIEBEREGISTER 8BIT, SIPO/SISO, TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445188
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV595PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel, seriell zu seriell
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, NEXPERIA, 74LV595PW,118, 2445188, 244-5188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,193*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.