Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT259D,653 LATCH, ADDRESSIERBAR, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445122
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT259D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT259
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74259
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Latchtyp: Adressierbarer
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Standard
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Latch, 74hct, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT259D,653, 2445122, 244-5122
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,65*
    Lager 139
    1726
    5
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,685*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,233*
    € 1,087*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,425* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.