Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ALVC373PW,118 D-LATCH, TRANSP, TRI-STATE, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445116
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC373PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74373
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Latch, 74alvc logik, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74ALVC373PW,118, 2445116, 244-5116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,184*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.