Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4013BTT,118 FLIP-FLOP, TYP D, 40MHZ, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445070
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4013BTT,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4013
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4013
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 40 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, HEF4013BTT,118, 2445070, 244-5070
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,92*
    Lager 139
    1676
    € 14,99*
    ab € 0,189*
    € 1,059*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.