Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV273PW,118 FLIP-FLOP, TYP D, 100MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445057
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV273PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV273
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74273
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 100 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74lv logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV273PW,118, 2445057, 244-5057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-04
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.