Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT574PW,118 FLIP-FLOP, TYP D, 115MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445019
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT574PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT574
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74574
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 115 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHCT574PW,118, 2445019, 244-5019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,135*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.