Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC74PW-Q100J FLIP-FLOP, TYP D, 115MHZ, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445014
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC74PW-Q100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: 74AHC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 115 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC74PW-Q100J, 2445014, 244-5014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,113*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-02
    ab € 5,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.