Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipflop, Komplementär-Ausgang, positive Taktflanke, 74AHC74, D, 115 MHz, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445013
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC74PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Frequenz: 115 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC74PW,118, 2445013, 244-5013
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0988*
    € 0,3906*
    Lager 139
    4775
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0837*
    € 0,4953*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4953*
    € 0,58941
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4334*
    € 0,51575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2096*
    € 0,24942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4765* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    74VHC74MTCX
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    onsemi
    MC74VHC74DTR2G
    ab € 0,195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.