Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC139PW,118 DECODER/DEMULTIPLEXER, 2FACH, 2:4, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445000
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC139PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logiktyp: 2- bis 4-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC139
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74139
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Decoder, Decoder IC, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC139PW,118, 2445000, 244-5000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,489*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.