Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4040PW,118 ASYNCHRONZÄHLER, BINÄR, 90MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444954
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4040PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4040
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744040
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär asynchron
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 4095
  • Taktfrequenz: 90 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC4040PW,118, 2444954, 244-4954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.