Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CBDBRB-WHT GEHÄUSE, POLYSTYROL, WEISS, RIOTBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444564
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBDBRB-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: RIoT-Entwicklungsboard
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 79.6 mm
  • Außenbreite: 35.7 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außentiefe: 123 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, CAMDENBOSS, CBDBRB-WHT, 2444564, 244-4564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.