Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01950 SACKKARRE, KOMPAKT, 68KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444480
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Länge: 400 mm
  • Produktpalette: Duratool - Folding Sack Trucks
  • Außenhöhe: 1000 mm
  • Außenbreite: 400 mm
  • Wagentyp: Faltbar
  • Tragfähigkeit: 68 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: duratool sackkarre, kistenkarre, Karren, Materialtransport, Wagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01950, 2444480, 244-4480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,39*
    € 68,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,04*
    € 65,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 52,41*
    € 62,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,43*
    € 60,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,50*
    € 57,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.