Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03030 ABISOLIERWKZ F. KOAXIALKABEL, RG-6/59/62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444454
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Koaxialkabel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Abisolierwerte, metrisch: 4mm bis 7mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, duratool abisolierer, abisolierer, coax-kabel rg6, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Koaxialkabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D03030, 2444454, 244-4454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.