Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02357 WERKZEUGTASCHE, GROSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444425
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02357
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Produktpalette: Duratool - Contractors Tool Bags
  • Außenhöhe: 250 mm
  • Außenbreite: 440 mm
  • Koffermaterial: Gewebe
  • Außentiefe: 290 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugkoffer, DURATOOL, D02357, 2444425, 244-4425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02355
    ab € 11,26*
    Zubehör
    Duratool
    D02358
    ab € 20,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.