Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02355 WERKZEUGTASCHE, KLEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444423
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Produktpalette: Duratool - Contractors Tool Bags
  • Außenhöhe: 235 mm
  • Außenbreite: 320 mm
  • Koffermaterial: Gewebe
  • Außentiefe: 230 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugkoffer, DURATOOL, D02355, 2444423, 244-4423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02357
    ab € 17,66*
    Zubehör
    Duratool
    D02358
    ab € 20,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.