Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01995 SECHSKANT-STELLSCHRAUBE, M10 X 40MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444396
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M10
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 40 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schrauben, Sechskantschrauben, Werkstattbedarf, DURATOOL, D01995, 2444396, 244-4396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,318* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M10- HFST-Z50-
    ab € 3,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.