Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M10- HFST-Z50- SECHSKANTMUTTERN DIN 934 M10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419453
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M10- HFST-Z50-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
sechskantmutter mit trapezgewinde
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Sechskantmuttern, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M10- HFST-Z50-, 1419453, 141-9453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Paket
    ab 32 Pakete
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Paket
    ab 64 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4343M/10ST
    ab € 42,23*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,71*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M6 18 SCST- TC1 -
    ab € 6,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.