Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode, Einfach, 70 V, 70 mA, 1 V, 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443538
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS70E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: BAS70
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAS70E6327HTSA1, 2443538, 244-3538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    61110
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0657*
    € 0,743*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4234*
    € 0,50385
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1841*
    € 0,21908
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1819*
    € 0,21646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1419*
    € 0,16886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,715* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.