Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTLS4M00G53-B0 KERAMIK-RESONATOR, 4MHZ, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443272
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS4M00G53-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Produktpalette: -
  • Frequenzstabilität: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Durchsteckmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 4 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTLS4M00G53-B0, 2443272, 244-3272
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,139*
    Lager 139
    4996
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0769*
    € 0,2964*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,0857*
    € 0,6282*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2964*
    € 0,35272
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2454*
    € 0,29203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1942*
    € 0,2311
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1629*
    € 0,19385
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1404*
    € 0,16708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.