Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M4D15010 SENSORKABEL, 4POS M12-ST./RJ45-ST., 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442816
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D15010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 14,55*
    € 19,63*
    € 5,46*
    ab € 14,89*
    € 19,96*
    Frei Haus
    ab € 15,09*
    € 20,24*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 15,97*
    € 21,43*
    Lager 139
    133
    € 14,99*
    ab € 34,26*
    € 49,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,15*
    € 58,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metz Connect
    MWN811A415
    ab € 22,10*
    Zubehör
    Metz Connect
    MWN911A415
    ab € 21,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.