Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C225K9PACTU KONDENSATOR, 2.2æF, 6.3V, 10%, X5R, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C225K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C225K9PACTU, 2442787, 244-2787
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49366
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,148*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,36*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX5R5BB225
    ab € 0,0273*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX5R5BB225
    ab € 0,0196*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.