Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-316130-5 CONNECTOR, HEADER, 5POS, 1ROW, 5.08MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442370
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-316130-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
AMP - TE CONNECTIVITY
1-316130-5
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3200S
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2442370, 244-2370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-178128-5
    ab € 0,851*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.