| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064398 Herst.-Nr.: 1-178128-5 EAN/GTIN: 5059040620704 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 5.08mm Gender = Buchse Montagetyp = Kabelmontage Serie = Dynamic 3000 Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Verbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 39.86mm Breite = 7.15mm Gehäusematerial = PET
Kontakte der Serie D-3000: siehe typische Best.-Nr. ; 680-0988 680-0988 Passende Stiftleisten der Serie D-3200: siehe typische Bestell-Nr. ; 706-8047 706-8047. 5,08-mm-Hochspannungs-Flachstecker- und Buchsengehäuse DYNAMIC D-3200S und D-3200M von TE Connectivity. Die Flachstecker- und Buchsen-Steckverbindergehäuse der Serie Dynamic D-3200 zeichnen sich durch eine kompakte, vibrationsfeste Bauweise und hohe Spannungsbelastbarkeit aus. Die D-3200S-Versionen verfügen standardmäßig über eine einreihige Konfiguration und die D-3200M-Versionen über eine modulare zweireihige Konfiguration. Die D-3200-Steckverbindergehäuse verfügen über Verriegelungslanzen zur Sicherung der Kontakte an der richtigen Stelle und zur Verhinderung von Schäden an den Kontakten, die beim Stecken entstehen können. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass der Kontakt vollständig im Gehäuse gesichert ist. Die Crimp-Gehäuse der Serie D-3200 verfügen über Führungen, die Fehlsteckungen vermeiden, und Rippen, die Bewegung oder Verdrehen zwischen den Gehäusen im gesteckten Zustand verhindern. Verriegelungshebel auf jeder Seite der kabelmontierten Gehäuse sorgen für eine sichere Steckverbindung und ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Steckverbindung richtig passt. Eine Vorrichtung zur Leitungsbestätigung auf dem Gehäuse bietet eine zusätzliche Sichtprüfung. Die Crimp-Buchsen- und Flachsteckerkontakte für die Dynamic D-3200-Steckverbindergehäuse müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, vibrationsfeste Bauweise • Verriegelungslanzen für sicheren Halt der Kontakte • Führungsrippen zum Verhindern von Fehlsteckungen und Bewegung • Verriegelungshebel für sichere, passende Verbindung • Hörbares Klickgeräusch für Sicherheit beim Stecken • Vorrichtung zur Leitungsbestätigung für visuelle Sicherheit beim Stecken. Informationen zur Produktanwendung. Diese DYNAMIC D-3200-Steckverbinder eignen sich für den Einsatz in Signal- und Stromkreisen und Stromversorgungsanwendungen. Im Lastzustand mit Kontakten können diese Steckverbinder bis zu 15 A pro Kontakt pro Position bewältigen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 5.08mm | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | Dynamic 3000 | Zur Verwendung mit: | Kabel-Platinen-Verbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 39.86mm | Breite: | 7.15mm | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7064398, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 11781285, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |