Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C901U102MZWDBA7317 KONDENSATOR, 1000PF, 440VAC, 20%, Y5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440195
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C901U102MZWDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: C900AC SFTY X1-440 Y2-300 Series
  • Nennspannung Y: 300 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, keramikkondensator bedrahtet 1nf, entstörkondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C901U102MZWDBA7317, 2440195, 244-0195
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0388*
    € 0,0545*
    Lager 139
    8442
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0381*
    € 0,1831*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,831* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C711U102MZWDBA7317
    ab € 0,244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.