Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC374D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438673
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC374D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC374
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74374
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 7.8 mA
  • Frequenz: 77 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Ausbreitungsverzögerung: 14 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC374D,653, 2438673, 243-8673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,195*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MM74HC374WM
    € 0,903*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.