Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC573PW,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438558
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC573PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHC573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Latch, latch, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC573PW,118, 2438558, 243-8558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.