Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES1G GLEICHRICHTERDIODE, EINFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438216
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: ES1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES1G, 2438216, 243-8216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,067*
      
    Preis gilt ab 3.750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 3750000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.