Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRK-KEA8 ENTWICKLUNGSBOARD, CORTEX-M0-MCU, KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438084
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-KEA8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - EA
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard KEA8, USB-Kabel, Kurzanleitung &, Garantiekarte
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: KEA8
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TRK-KEA8, 2438084, 243-8084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 175,92*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,92*
    € 209,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,50*
    € 208,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,85*
    € 178,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,81*
    € 165,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MK20DX128VFM5
    € 9,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.