Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 1 µF, 250 V, 2220 [Metrisch: 5650], ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435506
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA9N3X7R2E105K230KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CGA Conductive Epoxy Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CGA9N3X7R2E105K230KA, 2435506, 243-5506
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    Lager 139
    3265
    1
    € 14,99*
    ab € 0,513*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C2220C105KARACAUTO
    ab € 0,648*
    Ähnlich
    TDK
    C5750X7R2E105K230KA
    ab € 0,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.