Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 336206-14-0150 KOAXIALKABEL, 1.37MM, AMC/TNC, 0.15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435059
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336206-14-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 5.91 Zoll
  • Koaxialkabel: 1.37mm
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: AMC-Stecker (90°) auf TNC-RP-Buchse mit Verschraubung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 336206-14-0150, 2435059, 243-5059
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,66*
    € 22,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,88*
    € 26,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242105RP
    ab € 16,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.