Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 145104-01-M1.00 KOAXIALKABEL, RG316/U, SMB-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435049
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     145104-01-M1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker (90°) auf SMB-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 145104-01-M1.00, 2435049, 243-5049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,91*
    € 35,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242186
    ab € 17,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.