Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 135104-01-M0.25 KOAXIALKABEL, RG316/U, SMA-STECKER 0.25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435006
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     135104-01-M0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
hf-kabel
Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker (90°) auf SMA-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 135104-01-M0.25, 2435006, 243-5006
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 17,14*
    € 20,61*
    Lager 139
    352
    1
    € 14,99*
    ab € 13,29*
    € 24,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,71*
    € 30,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242181
    ab € 13,76*
    Zubehör
    Amphenol
    901-9986-RFX
    ab € 8,62*
    Zubehör
    Amphenol
    901-9209A.
    ab € 15,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.