Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6N16-100E/MS INSTRUMENTENVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434910
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6N16-100E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 17 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • CMRR: 112 dB
  • Anstiegsrate: 2 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkerausgang: Rail-to-Rail
  • Instrumentenverstärker: Driftfrei
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, Halbleiter, ICs, Instrumentenverstärker, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6N16-100E/MS, 2434910, 243-4910
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 3,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,97*
    € 3,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ADM00640
    ab € 88,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.