| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2434809 Herst.-Nr.: SRP4020TA-150M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 1.5 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 15 µHProduktpalette: SRP4020TA Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 1.9 ASVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 4.06 mmDC-Widerstand, max.: 0.374 ohmProdukthöhe: 1.8 mmProduktlänge: 4.45 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP4020TA-150M, 2434809, 243-4809 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,50* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,488* | € 1,32* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,01* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|