Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 15uH, 1.5A, 17MHz, 374mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255732
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4020TA-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP4020TA-150M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=17 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=15 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=374 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP4020TA, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4600
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,30*
1 Tag
3324
5
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,317*
1
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.