Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2512-1R0M INDUKTIVITÄT 1UH 20% 3.1A DRAHTGEWICKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434116
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2512-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: SRP2512
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.048 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP2512-1R0M, 2434116, 243-4116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1406
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,205*
    € 0,404*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IFSC1008ABER1R0M01
    ab € 0,221*
    Ähnlich
    Vishay
    IFSC1008ABER1R0M01..
    ab € 0,215*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.