Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1265A-R22M INDUKTIVITÄT 0.22UH 20% 53A GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434086
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-R22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 53 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Produktpalette: SRP1265A
  • Sättigungsstrom (Isat): 112 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 600 µohm
  • Produkthöhe: 6.2 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1265A-R22M, 2434086, 243-4086
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 2,19*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,86*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1264LR22
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.